tb15601k パナソニックのおすすめ人気ランキング

2026/03/09更新
107件の「tb15601k パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外灯タイマー」、「アナログ タイマー スイッチ」、「24 時間 タイマー スイッチ」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) (AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V 100-220(AC85~250) タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/15分。ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式 クォーツモータ式 開閉回数(回) (接点)2万 形状 JIS協約型 周波数(Hz) 50/60 接点構成 1c 時間仕様 15分 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 商品番号 TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×99×77 許容誤差 ±5分以内 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/7.5A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W。最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×36.5 機能 無通電セット 取付け方法 露出 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 電子式 色(本体) フロスティホワイト(N8.5) 回路数 1 停電補償時間 10年間 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 時間精度に追従
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定 ON/OFF最小間隔:15分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:96動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×107.6×44.5 取付け方法 露出・DINレール 手動操作方式 (出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/10A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA 回路 別回路・a接点 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±3分以内 回路構成 別回路型(無電圧出力)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V) AC200 仕様 ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別 24時間式 形状 盤組込用(JIS協約型) 質量(g) 230 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 1.5 接点構成 1c 方式 全設定子埋込方式 精度 電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 99×50×77 使用周囲温度(℃) -10~+50 動作回数 96動作 許容電圧範囲(V) AC170-230 使用周囲湿度 85%以下 抵抗負荷 15A 駆動方式 交流モータ式 誘導負荷(A) (COS Φ=0.7以上)10 回路数 1 停電補償時間 設定最小単位 15 回路構成 別回路型(無電圧)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

タイマー設定 ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W) 1.5 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 (出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式 交流モーター式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±5分以内
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm) H99×W50×D77 定格電圧(V) AC100 接点構成 1c 駆動方式 交流モータ式 回路数 1回路 停電補償時間 回路構成 別回路型(無電圧出力) ソーラー 動作周期 24時間式
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 定格 15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 コード コンセント直結式 設置場所 屋内 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期 週間式 回路数 1回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) インターバル ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム パルス回路 ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 機能 休日設定機能:有(向こう1週間で選択) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 180
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期 24時間式 回路数 1回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 180
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
定格 15A 100V AC 動作方式 24時間繰り返し動作 回路方式 半導体制御方式 タイマー設定 入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位) 結線方式 ねじなし端子式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。 一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。 農業(ポンプ自動運転、節水装置)。 電源電圧 AC100-200V(共用) トラスコ品番 324-9522 質量(g) 220 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×59.5×72 取付け方法 パネル取付型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数 1 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 容量(W) 使用容量:1500 時間設定単位 15分単位(最大48動作) 誤差 時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 仕様 コード付 消費電力(W) 1.5以下 定格 15A AC100V 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m) 1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 タイマ機能 動作数/1動作~最大6動作、。時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差 ±7.5分
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定 ON/OFF最小間隔:30分。設定単位:15分。ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50-60 接点構成 1a 精度 (時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W) 1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 (出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 クォーツモータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量 抵抗負荷/15A。白熱灯負荷/15A。誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12A。モータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W。最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回) (接点)5万 誤差 (設定間隔時間)±5分以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
動作周期 24時間式 回路数 2回路 定格電圧(V) AC100ー240 電圧変動許容範囲 AC85ー264V 周波数(Hz) 50ー60 駆動方式 電子式(水晶発振式) 消費電力(W) AC100V:1、AC200V:2 表示方式 時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示 回路構成 別回路型(無電圧出力) 接点構成 出力:単極双投 出力 手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立) 負荷容量 抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA タイマー設定 ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15) 付加機能 【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能) 停電補償 20℃で10年間(リチウム電池内蔵) 時間精度 ±15秒/月(25℃にて) 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 質量(g) 210
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様 時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番 481-0554 材質/仕上 PC(ポリカーボネート) 質量(g) 95 消費電力(W) 1 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 精度 ±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×62×28 タイマー時間 24時間 最小設定時間 1秒 容量(A) 15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

最大設定時間 24時間 付属品 設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g) 780 タイプ 防雨型 スイッチ ON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格 特定電気用品 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 1.5 保護等級 IP33相当 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 使用電圧範囲(V) AC85~115 コンセント 口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時) 回路構成 同一回路(有電圧出力)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷